超低露点エアードライヤー QDシリーズアイ・エイ・シー26日以内出荷
結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別大型電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
超低露点エアードライヤーアイ・エイ・シー28日以内出荷
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
結露防止用に適しています。
窒素ガスの代用として使用します。
自己再生方式で連続使用できます。
乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa)0.4~0.9仕様露点計量証明書付寸法(mm)380×300×595接続口径1/4PT質量(kg)約12.5消費電力(W)1電源AC100V 50/60Hzろ過精度(μm)0.01
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3