コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排水ホース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
使用流体エアー、水
材質PVC、ポリエステル
長さ(m)10
使用温度(℃)-5~60
リサールホース
材質PVC
色ブラウン
内径×外径(Φmm)15×20
最高使用圧力(MPa)0.6
1巻長さ(m)2
最高使用温度(℃)40
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
リサールホース(スリム)
材質PVC
色ブラウン
内径×外径(Φmm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)40
リサールホース(大口径)
材質PVC
色ブラウン
内径×外径(Φmm)18×24
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。