コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PVC」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
エアーホースカップリングを傷・衝撃から保護します。
材質PVC
適合518-30-20、518-33-20用
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
リサールホース
材質PVC
色ブラウン
内径×外径(Φmm)15×20
最高使用圧力(MPa)0.6
1巻長さ(m)2
最高使用温度(℃)40
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
使用流体エアー、水
材質PVC、ポリエステル
長さ(m)10
使用温度(℃)-5~60
リサールホース(大口径)
材質PVC
色ブラウン
内径×外径(Φmm)18×24
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)40
リサールホース(スリム)
材質PVC
色ブラウン
内径×外径(Φmm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)40
透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
使用流体エアー、水
材質PVC、ポリエステル
長さ(m)10
使用温度(℃)-5~60
トリガーはレバータイプ。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理ができます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC
質量(g)約265
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-5~60
アズワン品番64-6500-32
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
トリガーはレバータイプ。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC
質量(g)約240
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-5~60
アズワン品番64-6500-30
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。