コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー トラスコ品番776-1945 寸法(mm)557×235×314 質量(kg)45 タイプサーマルプロテクタなし 電圧(V)三相200 到達圧力(Pa)-87×10[[の3乗]] 排気速度(50/60Hz)(L/min)320/380(50/60Hz) 吸気管径(Φmm)PT3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)85以下 ポンプの種類油回転
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
1台
129,000 税込141,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました。真空・(VACUUM)排気(BLOWER)とも油分を一切含みませんので作業環境及び製品が油で汚染される心配はありません。完全無給油式ですので、給油の必要は全くなくメンテナンスフリーです。ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用頂けます。50Hz・60Hz兼用です。
用途写真製版機。印刷機器。真空パック。IC関連機器。液体かく拌。その他真空吸着及びブロワーなど。 トラスコ品番850-9637 材質鋳物 電源(V)単相AC200 排気速度(L/min)220/240 常用圧力(MPa)0.059以内 最高圧力(MPa)0.196以上 口径PT1/2 到達真空度(MPa)-0.087 常用真空度(MPa)-0.067 モートル容量(W)400(4P)
1台
179,800 税込197,780
50日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります