コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー ウォーター ガン」の検索結果
洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番855-2100
材質ステンレス
全長(mm)375
質量(g)360
最高使用圧力1MPa
ノズル取付部なし
エアー取付口G1/4
2018年トラスコ掲載ページ5 0625
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。