コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア-スプレー」の検索結果
特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
ノズル外径(Φmm)5
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3655
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
トラスコ品番127-5275
適合本体2
全長(mm)108
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)207
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)1
アズワン品番64-8494-91
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3652
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)95
ノズル口径(Φmm)1
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ホース取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。
トラスコ品番207-2154
全長(mm)108
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3656
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3681
全長(mm)1085
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型
材質アルミダイカスト、真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 0599
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。
作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などに
トラスコ品番493-5667
材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石
全長(mm)150
質量(g)179
パイプ内径(Φmm)23
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアダスター ミニ 流量調整付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番363-3357
材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄
全長(mm)90
質量(g)49
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
カプラータイプ常圧用
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー取付口1/4高圧専用プラグ
トラスコ品番363-3349
全長(mm)100
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口G1/4
トラスコ品番391-6723
全長(mm)255
質量(g)127
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3679
全長(mm)1085
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口G1/4
トラスコ品番363-3331
全長(mm)190
質量(g)121
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口G1/4
トラスコ品番391-6731
全長(mm)355
質量(g)138
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口G1/4
トラスコ品番391-6740
全長(mm)455
質量(g)146
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口G1/4
トラスコ品番391-6758
全長(mm)675
質量(g)166
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)3.5
仕様プラグ付
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
コイル部(mm)内径5×外径8
各種ノズルを2つ取付で効率アップが計れます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
トラスコ品番758-8062
材質アルミマグネシウム
質量(g)28
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付口G1/8
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9400
質量(g)54
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9388
質量(g)26
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9370
質量(g)15
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)3.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番359-9396
質量(g)34
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。