コンプレッサー・空圧機器・ホース :「平行移動」の検索結果
特価
本日10月21日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。
材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。
材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド
使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.2
配管口径M5×0.8
最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね
種類ハンド
使用周囲温度(℃)0~120℃
給油要(機械摺動部)
繰返し精度±0.01mm
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
用途防塵カバーに。
適合機種HP04FR-8C
RoHS指令(10物質対応)対応
40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
ストローク(mm)(開閉)40
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね
種類ハンド
作動方式常時閉単動形
使用周囲温度(℃)0~120℃
給油要
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。
材質ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7)
種類ハンド
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
ロッド径(Φmm)4
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【メカハンドタイプ:NEOM】。2種類の把持力をご用意しております。
ストローク(mm)(開閉)2.4(0~+1.3)
種類ハンド
作動方式常時閉単動形(開時外力駆動)
使用周囲温度(℃)0~120(凍結無き事)
シリンダー径(Φmm)6
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
最高使用頻度(回/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。
材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
高把持力ダブルピストン
用途防塵カバーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)100
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。