コンプレッサー・空圧機器・ホース :「揺動」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズ
RoHS
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14 種類ハンド 形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可) 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。 材質本体:アルミ合金 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションエアークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-14シリーズ
RoHS
シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-10シリーズ
RoHS
シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-18シリーズ
RoHS
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-16シリーズ
RoHS
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-22シリーズ
RoHS
<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径) 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 作動方式複動形 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションナシ 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターハンド RH01シリーズ
RoHS
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●マグネット付●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:224-9309 アズワン品番68-1277-40
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-0740 アズワン品番68-1277-52
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●マグネット付●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-2337 アズワン品番68-1277-46
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:224-9304 アズワン品番68-1277-58
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷

小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング