コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 表示」の検索結果
関連キーワード
シリーズPPU
配管方法直接配管式
配管接続口径M5×0.8
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最低使用速度(mm/s)50~400
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):10●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●原産国:日本●コード番号:406-5657
アズワン品番68-1298-89
1個
¥6,298
税込¥6,928
23日以内出荷
シリーズPPT
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動方式ラック&ピニオン
使用温度範囲(℃)5~60
クッション無し
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズPPT
リード線(m)1
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用頻度(回/min)60
給油不可
支持形式基本形
タイプクリーンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用速度(mm/s)750
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)0.7
スイッチ有無有(マグネット付)
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。