エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番114-4834
全長(mm)127
材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
質量(g)99
最高使用圧力(MPa)0.7
使用空気圧力(MPa)0.1~0.7
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)1
ノズル外径(Φmm)24
エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口Rc1/8
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番114-4833
材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)121
質量(g)96
最高使用圧力(MPa)0.7
使用空気圧力(MPa)0.1~0.7
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)1
ノズル外径(Φmm)14
エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口Rc1/4
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類フラット
ねじ径R1/8
トラスコ品番364-0710
幅(mm)24
全長(mm)30
質量(g)4
空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
ねじ径R1/4
ノズル取付部R1/4
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)1.0
トラスコ品番364-0663
質量(g)2
種類ラウンド型
空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなど
トラスコ品番114-4836
幅(mm)42
全長(mm)35
材質/仕上PPS
質量(g)9
使用空気圧力(MPa)0.7
ノズル口径(Φmm)1.0
適合流体コンプレッサーエア
ノズル取付口R1/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類ラウンド型
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4842
材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4841
材質アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。
トラスコ品番114-4844
材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)26.68
全長(mm)50
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)26.68
ノズル形状ラウンド形
ノズル取付口R1/2
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
周囲の空気を巻き込んで噴射します。
均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。
静音性、直進性に優れています。
チップの脱着、交換が可能です。
メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに
材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS
外径(Φmm)65
ノズル長(mm)40
ノズル口径(Φmm)1
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。
トラスコ品番114-4843
材質アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)26.68
全長(mm)50
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)26.68
ノズル形状ラウンド形
ノズル取付口R1/2
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
噴射幅50mmのエアーノズル
周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR1/4
口径(Φmm)1.2
孔数16
材質S304
最高使用圧力(MPa)1
耐熱温度(℃)400
質量(g)140
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
材質S303
エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3
材質S303
コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
ねじサイズR1/2
口径(Φmm)3
孔数6
最高使用圧力(kPa)100
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/4
孔数8
噴射幅24mmの小型エアーノズル。
ねじサイズR1/8
口径(Φmm)1
孔数8
材質PPS
最高使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)120
質量(g)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
噴射幅42mmのエアーノズル。
ねじサイズR1/4
口径(Φmm)1
孔数16
多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
ねじサイズR1/4
材質S303
耐熱温度(℃)400
質量(g)70
噴射幅100~1,400mmの長尺エアーノズル。
ねじサイズR1/2
噴射角度400
口径(Φmm)1
孔数156
材質S304
質量(g)1100
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
ねじサイズR1/2
口径(Φmm)3
孔数8
最高使用圧力(kPa)100
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/8
孔数8
材質S316L相当
最高使用圧力(kPa)1
耐熱温度(℃)400
質量(g)7
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ボタ落ちしにくい。反応(応答性)の良い制御が可能。制御エアーによって噴霧のON/OFFが可能。
用途塗布、調湿
圧力(MPa)標準:0.3
ねじサイズRc1/8
材質セラミック(チップ)、S303(その他)
液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、
供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)0.05
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303
粒子径(μm)(平均)20~100
平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303
ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
質量(g)50
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303
ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
粒子径(μm)(平均)20~60
質量(g)85
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.13MB)
標準操作圧力(MPa)0.3
材質S303
耐熱温度(℃)400
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303
粒子径(μm)(平均)20~100
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
材質S303
噴射角度60
粒子径(μm)(平均)20~100
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.11MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。