6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンククリーナー SRseries いけうち 動画あり
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。 材質S316L 使用圧力(MPa)0.15~0.5 噴射角度360 耐熱温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンククリーナー Rjseries いけうち 動画あり
直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。 比較的高温でも使用可能。 コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。 ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。
用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質PTFE 使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質S316L 使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5 耐熱温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR3/8 全長×幅W(mm)90×121 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番485-0661 質量(g)62 種類フラット 空気消費量(NL/min)1250(0.3時) ノズル取付部R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR1/4 口径(Φmm)1.2 孔数16 材質S304 最高使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)400 質量(g)140
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります