コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sr-n8」の検索結果
関連キーワード
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。
材質S316L
使用圧力(MPa)0.15~0.5
噴射角度360
耐熱温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。
仕様噴射パターン:360
材質S316L
使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5
耐熱温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。