コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアダスター ホース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 空気使用圧力(MPa)0.8 破壊圧力(MPa)3.5 接続口径(inch)1/4 寸法D(mm)120 寸法B(mm)525 チューブ厚さ(mm)1.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 質量(g)214 空気使用量(L/min)147 接続方式下からの1ウェイ方式 ノズル外径(Φmm)- ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 質量(g)210 空気使用量(L/min)232 接続方式下からの1ウェイ方式 ノズル外径(Φmm)- ノズルねじ径G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径PF1/4 トラスコ品番108-1659 全長(mm)111 質量(g)190 空気使用量(L/min)120 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)120 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
479 税込527
3日以内出荷



ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等 仕様吸上式 トラスコ品番178-5668 セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 塗料入口【塗料】G3/8
1丁
39,980 税込43,978
7日以内出荷

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5 ノズル口径(Φmm)3 接続口径PF1/4 ノズル外径(Φmm)20.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番441-7178 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1090 質量(g)555 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル外径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 エア取入口G1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください エアー取付口G3/8 ノズル長(mm)100 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番805-0587 材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR) 全長(mm)190 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
用途洗浄、ブロー作業 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)1.4 付属品1.5mホース トラスコ品番805-0620 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 質量(g)650 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)0.4~ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 所要圧縮機(kw)0.75~
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコ ホース取付口Φ14mmタケノコ エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)740 ノズル口径(Φmm)16(中心穴3) トラスコ品番441-7186 全長(mm)900 質量(g)825
1丁
22,980 税込25,278
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります