コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアダスターガン」の検索結果

関連キーワード
116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 材質真鍮 パイプ径(Φmm)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)220 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径PF1/4 トラスコ品番108-1659 全長(mm)111 質量(g)190 空気使用量(L/min)120 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


スリムで軽量タイプ エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 質量(g)214 空気使用量(L/min)147 接続方式下からの1ウェイ方式 ノズル外径(Φmm)- ノズルねじ径G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)500 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)6 トラスコ品番489-6092 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他 全長(mm)612 質量(g)388 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ノズル長(mm)24 口径(Φmm)2 接続口径PF1/4 トラスコ品番103-5517 質量(g)16 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
619 税込681
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 質量(g)210 空気使用量(L/min)232 接続方式下からの1ウェイ方式 ノズル外径(Φmm)- ノズルねじ径G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。 長さ(mm)毛:25 全長(mm)197 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/4 エアー取付口20型プラグ ヘッド寸法(mm)最大外径:28
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番391-3619 全長(mm)295 質量(g)282 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番296-1903 全長(mm)187 質量(g)250 空気使用量(L/min)210 ノズル外径(Φmm)5 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプ細ノズル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)120 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります