コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーノズル先端」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時) ノズル口径(Φmm)1.3×8個 取付ねじG1/8 適合601AXE-GAMMA トラスコ品番353-1023 質量(g)48 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)270 騒音値(dB)73(A)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近畿製作所ベントノズル
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)3 適合エアーダスターノズル 材質真鍮 形状曲がりノズル ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9 ノズル取付口G1/8オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 全長(mm)30 口径(Φmm)2.5 材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ) 質量(g)16 ねじ長さ(mm)8 使用温度(℃)-10~80 使用空気圧力(MPa)0~1 二面幅(mm)14 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 ノズルねじ径G1/8 仕様DXパワーノズル トラスコ品番363-1087 質量(g)362 パイプ径(Φmm)9
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル取付口G1/8 エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番178-5672 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1088 質量(g)566 最高使用圧力(MPa)1
1丁
21,980 税込24,178
6日以内出荷

エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番441-7178 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1090 質量(g)555 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル外径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 エア取入口G1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16 取付ねじG1/8 適合601AXE-BETA トラスコ品番353-1015 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10~60 空気使用量(L/min)275 騒音値(dB)68(A)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります