コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ノズル 冷却用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。
空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番441-7178
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1090
質量(g)555
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ニップル
ノズル外径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
エア取入口G1/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)14.5
ノズル口径(Φmm)0.8×5穴
エアー取付口カプラ用プラグ
トラスコ品番391-3651
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等
エアー取付口高圧専用プラグ
空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体圧縮空気
エアー取込口高圧専用プラグ
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口高圧専用プラグ
トラスコ品番391-3678
全長(mm)112
質量(g)112
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)2.5
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口常圧用1/4プラグ
トラスコ品番391-3660
全長(mm)102
質量(g)105
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。