コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ねじサイズ変換」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ねじ込み継手 形状ストレート 接続ねじ種類G 接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属) 全長(mm)68 材質(本体)ステンレス/真鍮 最高使用圧力(MPa)15 トラスコ品番838-6566 質量(g)140 接続ねじ3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用 種類ねじ込み継手 形状ストレート 接続ねじ種類G 接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属) 全長(mm)61 材質(本体)ステンレス/真鍮 最高使用圧力(MPa)15 トラスコ品番838-6565 質量(g)105 接続ねじ1/4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります