コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タンク 10l」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー
質量(kg)65
出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0
空気タンク容量(L)15
空気流量(L/min)330
圧縮機3.3(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8
圧力(MPa)0.7
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)65
出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0
空気タンク容量(L)15
空気流量(L/min)330
圧縮機3.3(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
圧力(MPa)0.7
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
質量(kg)13
消費電力(W)1250
最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2
空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1
使用電源(V)100
空気タンク容量(L)9
吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115
制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)
取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)50
出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)11
空気流量(L/min)210
圧縮機2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58
圧力(MPa)0.7
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)50
出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)11
空気流量(L/min)210
圧縮機2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58
圧力(MPa)0.7
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。