6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様圧力開閉式専用 トラスコ品番851-0543 セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質真鍮、銅、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.9 高さ(mm)146 奥行(mm)182 電源(V)単相AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 ドレン排出コンプレッサーOFF時連動 ドレン排出量(cm3/回)415 適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類R 出口管接続口径1/4
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様ISO14001認証取得工場製 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.75 高さ(mm)141 奥行(mm)182 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き セット内容耐圧ゴムホース500mmニップル 幅(mm)154 質量(kg)4.1 高さ(mm)110 使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと) 奥行(mm)329 最高使用圧力(MPa)1 動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間 ドレン排出量(cm3/回)2900 適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出) 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径3/8
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427 接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 質量(kg)1.75 使用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136 流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回)415 ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒) 適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器 使用圧力(MPa)0.2~1.6 トラスコ品番146-4635 セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます 質量(kg)6.5 流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95 適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。 トラスコ品番423-2438 幅(mm)109 接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ 高さ(mm)166 奥行(mm)135 使用圧力(MPa)0.01~1.5 使用流体エアフィルタードレン 流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回)100 コンプレッサー(kW)適合:150以下 接続対象エアフィルター 排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります