コンプレッサー・空圧機器・ホース :「回転エアーノズル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)220 寸法L(mm)497~767 ノズル長(mm)340~610 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります