コンプレッサー・空圧機器・ホース :「油浸オイル」の検索結果
関連キーワード
用途プログラマブル
コントローラ専用
種類無接点
保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油
負荷電圧(V)DC10~30
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)
衝撃最大100G
漏れ電流(mA)1以下
絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと
周囲温度(℃)-10~+60
絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上
負荷電流(mA)5~20
電圧降下(V)(内部)4以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。