コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水道 配管 材料」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-4718 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)62 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)20 おねじサイズ1/2 寸法L0(mm)80
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6276 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)64 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法L1(mm)32 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)52 寸法B(mm)15 めねじサイズ1/2 寸法L0(mm)82
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6215 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)57 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法L1(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)45 寸法B(mm)15 めねじサイズ1/2 寸法L0(mm)75
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6296 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)62 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)19 おねじサイズ1/2 寸法L0(mm)80
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります