コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー継ぎ手」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 質量(g)137 接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません) 使用温度範囲(℃)0~60 取付方式シリンダ直付け 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
1個
929 税込1,022
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気
1個
689 税込758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57) 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ15(mm)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気
1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気
1個
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径R1/8 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)5~60 ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可) 使用圧力範囲(MPa)0~-0.1 作動方式外部パイロット形 使用流体真空、空気 絶縁種別B種 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式コンジット 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76) ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
適合チューブ外径(Φmm)8 管接続口径R1/4 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ10(mm)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 バルブサイズ10(mm)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計なし
1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
299 税込329
9日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T0用 リード線長さ(mm)300 コネクタ仕様コネクタ、リード線長さ300mm
1個
299 税込329
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ15(mm)
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
359 税込395
9日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T0用 コネクタ仕様プラスコモンCタイプ・リード線長さ3000mm
1個
799 税込879
8日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
適合プラグイン用 バルブサイズ18(mm)
1個
599 税込659
7日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ15(mm)
1個
399 税込439
7日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T0用 リード線長さ(mm)300
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用 リード線長さ(mm)3000 コネクタ仕様プラスコモンCタイプ、リード線長さ3000mm
1個
799 税込879
9日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用 リード線長さ(mm)300 コネクタ仕様プラスコモンCタイプ、リード線長さ300mm
1個
499 税込549
8日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●単独給気・排気スペーサ:単独排気スペーサ(F10用M5めねじ付) バルブサイズ10(mm)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります