コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タービンオイル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ルブリケータ油排出口ドレンコック付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気 最大作動頻度(Hz)5 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)0~60 材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NO(常時開) ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照) 質量(kg)0.09 材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式ピンプランジャ 材質(ローラー部)ステンレス 材質(パッキング)合成ゴム 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 材質(主軸)ステンレス 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) ポートなし 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 質量(kg)0.1 ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(主軸)ステンレス 材質(パッキング)合成ゴム 材質(ローラー部)ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(主軸)ステンレス 材質(パッキング)合成ゴム 材質(ローラー部)ステンレス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径Rc3/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) ポート数4ポート 質量(kg)0.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 結線方式グロメット 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03 ポートの種類シングルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
48,880 税込53,768
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径Rc1/2 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ケースケースガード付
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc1/2 切換方式4方向複動 質量(g)4300 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 位置数3 作動方式パイロット形 応答時間ON時70ms/OFF時70ms 絶縁種別B種 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 線色白/黒 使用電圧範囲(V)200±10% 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 結線方式ターミナル接続 起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁種別B種 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 配管接続口径Rc1/4
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc3/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 質量(kg)0.9 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06 ポートの種類シングルソレノイド
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1/2 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 質量(kg)0.9 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06 ポートの種類シングルソレノイド
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60 クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.05 機能対称形シリンダ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 公差(mm)0~+1(ストローク) 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 配管接続口径M5×0.8
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)6 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
管接続口径1/4 貯油量(mL)25 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ケースケースガード付 ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。
最高使用圧力(MPa)0.93 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ルブリケータ油排出口ドレンコック付
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ワンウェイローラカム 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(主軸)ステンレス 材質(パッキング)合成ゴム 材質(ローラー部)ステンレス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション 質量(kg)5.5 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 有効断面積(mm2)(CV値)240(12) 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.16/0.16 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)2 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径Rc1 ポートの種類シングルソレノイド
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラプランジャ 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) ポート数3ポート 質量(kg)0.13 ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(主軸)ステンレス 材質(パッキング)合成ゴム 材質(ローラー部)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ピンプランジャ 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) ポート数2ポート 質量(kg)0.09 ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(主軸)ステンレス 材質(パッキング)合成ゴム 材質(ローラー部)ステンレス ポートなし
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc3/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))20、有効断面積(Cv値)(mm2)100(5.0) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) ポート数4ポート 質量(kg)3.5 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)3 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.14/0.14 ポートの種類シングルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc3/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))28、有効断面積(Cv値)(mm2)140(7.0) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 質量(kg)2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)3 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.12 ポートの種類シングルソレノイド
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 質量(kg)3.5 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)2 有効断面積(mm2)(CV値)280(14) ボタン仕様ノンロック形(手動) 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14 ポートの種類シングルソレノイド
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 電圧(V)AC200(50/60Hz) ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 結線方式ターミナルボックス付 配管接続口径Rc1/2 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様低油圧標準ペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体消泡剤入りタービン油 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)5~300 ロッド先端ねじナックルなし
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径Rc1/2 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 電圧(V)AC200(50/60Hz) ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 結線方式コンジット 配管接続口径Rc1/2 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5) ポートの種類キープソレノイド
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc11/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 質量(kg)3.5 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)2 有効断面積(mm2)(CV値)280(14) 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14 ポートの種類シングルソレノイド
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります