コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネオン管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配線方式2線式
周囲温度(℃)0~60
保存温度範囲(℃)-10~70
リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm
質量(g)60
絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体空気
耐衝撃(m/s2)9.8
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0.83
指示精度F.S.±3%
使用温度範囲(℃)5~60
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83
質量(kg)0.19
材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅
取付方向自由
結線方式DIN式コネクタ
繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)
応差(MPa)0.07以下
誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。