4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1 仕様標準 付属品取付リング 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと) 材質(アダプター)ポリアセタール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ボンネット)ポリアセタール 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム 材質(エレメント)フィルタ:不織布 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ) 設定圧力単位MPa 始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下 ケースケースガード付 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります