コンプレッサー・空圧機器・ホース :「バネ 種類」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数5
切替位置数2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)5~60
作動方式スプリングリターン
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
仕様●バルブストローク(mm):1.6
質量(kg)1
形式250F
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式スプリングリターン
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
仕様●バルブストローク(mm):1.6
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。