38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3 使用流体空気 配管接続口径M5×0.8 切換方式2方向単動常時閉 質量(g)57 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)600 作動方式複動形
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)500 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)2000 作動方式複動形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)700 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動 質量(g)71 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 位置数2 作動方式パイロット形 有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04] 使用流体空気 応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 LED色 保証耐圧力(MPa)1.05 線色(+)赤/(-)黒 使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%) 取付方向自由 励磁電流(mA)65(1.6W) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式 配管接続口径M5×0.8 サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード 起動電流(mA)- 許容回路漏れ電流(mA)4
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)850 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1700 作動方式複動形
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1500 作動方式複動形
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1400 作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1100 作動方式複動形
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)750 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)550 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)450 作動方式複動形
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1600 作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)950 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)250 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1200 作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)900 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)650 作動方式複動形
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1900 作動方式複動形
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1800 作動方式複動形
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1300 作動方式複動形
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1000 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動形
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動形
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)800 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
1袋(2個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ストロークは基本のバルブのストロークと同じです。 バルブに取り付ける時はロックワッシャ(100-35)で適当なスペースを与えてください。
材質本体:黄銅(ニッケルめっき)、ボール:硬銅(クロームめっき) 質量(g)15 タイプボールカム形
1個
769 税込846
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります