コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ロッドガイド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク調整範囲(mm)-5~0
作動方式複動片ロッド
仕様ガイド付ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションなし
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)100~500
ロッド不回転精度(°)±0.45
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)100~500
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)100~500
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)250
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 スリット式ロッドレスシリンダにガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品対応グリス仕様ラインナップ。
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。