コンプレッサー・空圧機器・ホース :「低圧 エアゲージ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
外径(Φmm)40(目盛板外径)
精度±3%F.S.
材質(ケース)樹脂(ABS/POM)
使用流体空気
配管接続口径R1/4(M5×0.8)
圧力範囲(MPa)0~1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力単位MPa
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。