コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力計 配管」の検索結果
関連キーワード
受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。
新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体空気(清浄空気5μm以下)
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0.93
精度F.S.4%
使用温度範囲(℃)5~60
外径(Φmm)20(目盛板外径)
質量(g)7
材質(本体)樹脂(PPS)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5
材質(本体)SPCC(圧力計ケース)
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.25
外径(Φmm)40(目盛板外径)
精度±1%F.S.(0.003MPa)
材質(ケース)樹脂(ABS/POM)
使用流体空気
温度係数0.05%F.S./℃
耐衝撃(m/s2)9.8以下
配管接続口径R1/4(M5×0.8)
最小目盛(MPa)0.005
圧力範囲(MPa)0~0.3
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。
材質(本体)樹脂(PPS)
質量(g)7
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
外径(Φmm)20(目盛板外径)
精度±4%F.S.
使用流体空気(清浄空気5μm以下)
配管接続口径R1/8
圧力範囲(MPa)0~1
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
外径(Φmm)40(目盛板外径)
精度±3%F.S.
材質(ケース)樹脂(ABS/POM)
使用流体空気
配管接続口径R1/4(M5×0.8)
圧力範囲(MPa)0~1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1
仕様標準
付属品取付リング
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)ポリアセタール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ボンネット)ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム
材質(エレメント)フィルタ:不織布
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位MPa
始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)(ANR)1.5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。