エアドライヤ(膜式)KRMシリーズコガネイ6日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6寸法W(mm)10
チューブドライヤFDHシリーズコガネイ(1件のレビュー)当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用して圧縮空気を除湿。電源は一切不要、色の変化で、露点をリアルタイム表示。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンの発生しません。
膜式エアドライヤコガネイ当日出荷から6日以内出荷
【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10寸法V(mm)6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3