コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管圧力計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)(ANR)1.5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。