6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04) 給油不要 寸法A(mm)56 寸法B(mm)49 寸法C(mm)63 寸法D(mm)53.2 耐衝撃(m/s2)117.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 直角度(mm)0.1(先端プレート) 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.05 平行度(mm)(走り)0.1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできません 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート) バックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります