コンプレッサー・空圧機器・ホース :「24v 表示灯」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃)0~60 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ペンシリンダ 負荷電圧(V)DC10~28 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)1MAX.(DC24Vにて) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式2線式 周囲温度(℃)0~60 リード線PVC 0.2SQ×2芯×1000mm 負荷電流(mA)4~50 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電圧(V)4.5~28 応答時間1ms MAX. 消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて) 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 配線方式3線式 周囲温度(℃)0~60 漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて) 負荷電流(mA)100 MAX. 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
種類スイッチ出力2点(応差可変) 形式電子式真空スイッチ 出力ON時作動表示灯(LED)点灯 精度±3%F.S.MAX.(0~50℃25℃基準) 出力方式NPNオープンコレクタ 出力点数2 設定方式(圧力)トリマによる可変 電源電圧(V)DC12~24±10% 使用流体空気または非腐食性気体 消費電流(mA)35MAX.(24V出力ON時) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて) 設定範囲定格圧力の0~100% ケーブルコネクタ付リード線1500mm 耐圧力(kPa)600 応差0~30counts可変 作動温度(℃)-10~60 スイッチ容量DC30V、80mA、MAX. 圧力範囲(kPa)300~-100 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります