圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
応答時間1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
保存温度範囲(℃)-10~70
動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)
耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)0~60
耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。