コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M11 0.5」の検索結果
関連キーワード
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)
ポートの種類シングルソレノイド
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。