コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M4 ゲージ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5 材質(本体)SPCC(圧力計ケース) 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.25 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±1%F.S.(0.003MPa) 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 温度係数0.05%F.S./℃ 耐衝撃(m/s2)9.8以下 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 最小目盛(MPa)0.005 圧力範囲(MPa)0~0.3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±3%F.S. 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 圧力範囲(MPa)0~1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります