コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M5 めねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用流体空気
最大作動頻度(Hz)5
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)0~60
材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。
センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
作動速度範囲(mm/s)30~500
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
給油要
ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
電圧(V)DC24
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
バルブサイズ10(mm)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ10(mm)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手
使用流体空気
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ブッシュ
ねじの種類(めねじ)M/R
管接続口径M5×0.8・Rc/14
ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
形状カップリング
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ユニバーサルティー
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状エルボ
ねじの種類(めねじ/おねじ)M
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ユニバーサルエルボ
ねじの種類(めねじ/おねじ)M
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
管接続口径M5×0.8
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじ規格ミリサイズ
管接続口径M5×0.8
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじ規格ミリサイズ
使用流体空気
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●単独給気・排気スペーサ:単独排気スペーサ(F10用M5めねじ付)
バルブサイズ10(mm)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状ユニバーサルエルボ
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状カップリン
ねじの種類(めねじ)M
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類(めねじ)M
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状エアマニホールド
使用流体空気
ねじの種類(めねじ)M/R
管接続口径M5×0.8・Rc1/8
ねじ規格ミリサイズ/インチサイズ
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状旋回継手
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)2.1
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
質量(g)4.7
接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
材質本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR)
質量(g)16
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
クラッキング圧力(MPa)0.05
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
配管接続口径めねじM5×0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状隔壁継手
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)7.8
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付
質量(g)12.6
接続ねじM5X0.8(めねじ)
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。
作動方式複動片ロッド
仕様標準ジグシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
作動速度範囲(mm/s)30~500
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。
作動方式複動片ロッド
仕様センサジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)
給油不要
ポート数3ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ10(mm)
電圧(V)DC24
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下
パイロット方式タンデム
仕様●弁機能:常時閉、常時閉
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。