コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M5 ネジ」の検索結果
関連キーワード
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気
材質(本体)アルミ合金
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
質量(g)20.7
接続ねじM5X0.8
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
形状カップリング
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル
使用流体空気
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット2個付
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気
接続ねじ種類RcXM
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状隔壁継手
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)7.8
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付
質量(g)12.6
接続ねじM5X0.8(めねじ)
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手
使用流体空気
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類RcXM
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
質量(g)137
接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状旋回継手
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)2.1
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
質量(g)4.7
接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R
材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.1
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93
全長(mm)252
質量(kg)0.64
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
ドレン貯容量(cm3)90
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmながら少ない圧力損失。
クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。
継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。
最高使用圧力(MPa)0.93
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケットなし
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
使用流体空気(真空には使えません)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
取付方式シリンダ直付け
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッションゴムバンパ方式
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)50~750
ロッド先端ねじ金具なし
ヘッドカバー配管軸方向配管
形状六角穴付ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口継手付ドレンコック
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
ろ過度(μm)5
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
使用流体空気
最大作動頻度(Hz)5
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)0~60
材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッションゴムバンパ方式
作動方式押出単動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.05
最低動作圧力(MPa)0.15
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)50~750
ロッド先端ねじ金具なし
ヘッドカバー配管軸方向配管
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルエルボ
ねじの種類M
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類M
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
全長(mm)17
質量(g)4.5
寸法L(mm)14
寸法H(mm)10
寸法A(mm)3
接続ねじM5X0.8
寸法B(mm)17
寸法C(mm)11.7
寸法X(mm)11.8
寸法Y(mm)3.6
寸法R(mm)M5×0.8
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ!
フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)
材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)
材質(ライナー)フッ素樹脂
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。