コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー釘打ち」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調オレンジ 長さ(m)100 特性高強度、柔軟 最高使用圧力(MPa)1.5 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります