トランスベクター虹技4日以内出荷
【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。
【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。
【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。
【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整
エアワイパー虹技(1件のレビュー)3日以内出荷
圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。
中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ寸法L(mm)36寸法D(Φmm)37寸法E(mm)11寸法P(mm)29寸法d(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118寸法PTRc1/8寸法MM4×10
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3