Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。
トラスコ品番208-2209
幅(mm)407
接続口径1/4メスねじ
高さ(mm)520
奥行(mm)444
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.37
吐出圧力(MPa)0.5~0.7
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)
空気タンク容量(L)4
騒音値(dB)(50/60Hz)50/51
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
90日以内出荷
小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。
トラスコ品番208-2207
幅(mm)313
接続口径1/4メスねじ
高さ(mm)340
奥行(mm)411
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.37
吐出圧力(MPa)0.6~0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)
空気タンク容量(L)4
騒音値(dB)(50/60Hz)61/63
1台
¥459,800
税込¥505,780
90日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。