コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m3 ねじ70mm」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結) 材質(クランプバンド)フェライト鋼F1 仕様ROHS互換 タイプ(ドライブ)H 規格DIN 3017 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛めっき 材質(ハウジング)フェライト鋼F1 表面(クランプバンド)プレーン
1パック(10本)ほか
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります