コンプレッサー・空圧機器・ホース :「管用ねじ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)●材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。
配管内のエアー圧力の計測に。
仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)●計測範囲:0~1.0MPa●外径:50mm
アズワン品番68-4102-29
1個
¥1,890
税込¥2,079
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。