コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管用フィルター」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーの安定供給に必須のアイテム。 配管内の圧力調整とドレン、タールを除去できるレギュレーターとエアーフィルターの機能を持ち合わせた商品です。
仕様●重量(約):437g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●設定圧力範囲:0.05~0.8MPa●周囲温度:5~60℃ アズワン品番68-4101-30
1個
6,300 税込6,930
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります