ドライ真空ポンプアズワン翌々日出荷
オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
高さ(mm)210奥行(mm)130電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径Φ8mm騒音値(dB)(50/60Hz)50吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3