2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31 材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂) 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3652 質量(kg)9 使用温度範囲(℃)0~90 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管ホース 外径(Φmm)20 使用流体水/食品/飲料 脆化温度(℃)-38 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

内径(Φmm)18 使用流体水/食品/飲料 材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂) 外径(Φmm)24 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3654 使用温度範囲(℃)0~90 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管ホース 脆化温度(℃)-38
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります