さらに商品を絞り込む
  • SMC(202)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • CKD(5)
  • 三洋化成
  • BeHAUS(1)
  • AirTAC(1)
  • (1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 0.31(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成グラウンドSホース15×20 50mドラム巻三洋化成
25,980税込28,578
1個
当日出荷
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など長さ(m)50最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pv 管特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら