コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ソー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD 厚さ(mm)0.95 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 バンド幅(mm)12 ボルト頭部形状6角(7mm) 2018年トラスコ掲載ページ9 1279
1個
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-20~80
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質鋼鉄製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開放型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開放型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-15~180
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート 厚さ(mm)0.95 バンド幅(mm)12 ボルト頭部形状6角(7mm) 2018年トラスコ掲載ページ9 1279
1個
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開閉型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質鋼鉄製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります